€ 1,46/ meterexcl. btw
€ 1,77incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN |
Materiaal slang | Polyamide 12 |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 27 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 100 °C |
Rollengte | 500 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 15 mm |
DIN-norm | DIN 73378-PA12-PHL |
Hardheid | D 65 +/-3 |
Gewicht per meter | 16 g |