Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-MF-14X2-SW 570362

  • ERIKS:14112815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,61/ meterexcl. btw

€ 8,00incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
Polyamide 12
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
22 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 100 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
50 mm
DIN-norm
DIN 73378-PA12-PHL
Hardheid
D 65 +/-3
Gewicht per meter
77 g