Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-8X1,25-SI-400 553890

  • ERIKS:12264519
  • Fabrikant:4052568053017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,45/ meterexcl. btw

€ 2,96incl. btw

Verkocht per: 400Min. order: 400

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
5.9 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
400 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
22 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
24 g