Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-8X1,25-GE 553932

  • ERIKS:12264546
  • Fabrikant:4052568053437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,34/ meterexcl. btw

€ 4,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
5.9 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
22 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
24 g