€ 3,34/ meterexcl. btw
€ 4,04incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN |
Materiaal slang | TPE-A |
Inwendige diameter | 5.9 mm |
Wanddikte | 1.25 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 15 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 22 mm |
Hardheid | D 55 +/-3 |
Gewicht per meter | 24 g |