Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-6X1-GN 553919

  • ERIKS:11651098
  • Fabrikant:4052568053307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,51/ meterexcl. btw

€ 3,04incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
19 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
14 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
16 g