€ 1,76/ meterexcl. btw
€ 2,13incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN |
Materiaal slang | TPE-A |
Inwendige diameter | 4 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 19 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 500 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 14 mm |
Hardheid | D 55 +/-3 |
Gewicht per meter | 16 g |