Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-4X0,75-NT 546284

  • ERIKS:11650259
  • Fabrikant:4052568051273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,42/ meterexcl. btw

€ 1,72incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
2.9 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Naturel
Min. buigradius
12 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
6 g