€ 1,42/ meterexcl. btw
€ 1,72incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN |
Materiaal slang | TPE-A |
Inwendige diameter | 2.9 mm |
Wanddikte | 0.75 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 15 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Groen |
Min. buigradius | 12 mm |
Hardheid | D 55 +/-3 |
Gewicht per meter | 6 g |