€ 10,05/ meterexcl. btw
€ 12,16incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN |
Materiaal slang | TPE-A |
Inwendige diameter | 12 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 14 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Zilver |
Min. buigradius | 67 mm |
Hardheid | D 55 +/-3 |
Gewicht per meter | 92 g |