Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-16X2-SI-100 553893

  • ERIKS:12264522
  • Fabrikant:4052568053048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,57/ meterexcl. btw

€ 9,16incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
12 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
67 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
92 g