Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-16X2-GE 553935

  • ERIKS:12264549
  • Fabrikant:4052568053468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,05/ meterexcl. btw

€ 12,16incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
12 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
14 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
67 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
92 g