Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-12X1,75-BL 553910

  • ERIKS:11651093
  • Fabrikant:4052568053215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,75/ meterexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
8.4 mm
Wanddikte
1.75 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
17 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
29 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
60 g