Eriks
FESTO

FESTO Kunststofslang PAN-10X1,5-GE 553933

  • ERIKS:12264547
  • Fabrikant:4052568053444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,82/ meterexcl. btw

€ 5,83incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PAN
Materiaal slang
TPE-A
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
17 bar
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
27 mm
Hardheid
D 55 +/-3
Gewicht per meter
42 g