€ 3,54/ meterexcl. btw
€ 4,28incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PAN |
Materiaal slang | TPE-A |
Inwendige diameter | 7 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 17 bar |
Temperatuurbereik | van -30 tot 80 °C |
Rollengte | 300 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 27 mm |
Hardheid | D 55 +/-3 |
Gewicht per meter | 42 g |