Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PUN-8X1,25-S-1-BL 197593

  • ERIKS:11640070
  • Fabrikant:4052568045456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,88/ stukexcl. btw

€ 34,94incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-S
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
60 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
1.5 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurgebied
van -35 tot 60 °C
Gewicht
65 g/m