Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PUN-6X1-S-6-SW 197607

  • ERIKS:11640084
  • Fabrikant:4052568082505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,84/ stukexcl. btw

€ 60,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-S
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
6 mm
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter spiraal
46 mm
Kleur
Zwart
Max. werklengte
6 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurgebied
van -35 tot 60 °C
Gewicht
350 g/m