€ 49,84/ stukexcl. btw
€ 60,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-S |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 46 mm |
Kleur | Blauw |
Max. werklengte | 6 m |
Met koppelingen | Nee |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurgebied | van -35 tot 60 °C |
Gewicht | 350 g/m |