Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PUN-6X1-S-1-BL 197590

  • ERIKS:11640067
  • Fabrikant:4052568045432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-S
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
6 mm
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter spiraal
46 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
1.5 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurgebied
van -35 tot 60 °C
Gewicht
51 g/m