€ 105,52/ stukexcl. btw
€ 127,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PUN-SG |
Materiaal slang | TPE-U(PU) |
Uitwendige diameter | 11.7 mm |
Inwendige diameter | 7.9 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 51 mm |
Kleur | Blauw |
Max. werklengte | 4.8 m |
Draadtype poort | Buitendraad BSPP (G) |
Aansluiting | 3/8 |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 13 bar |
Temperatuurgebied | van -40 tot 60 °C |
Gewicht | 480 g/m |