Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PUN-12X2-S-1-BL 197599

  • ERIKS:11640076
  • Fabrikant:4052568160685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,86/ stukexcl. btw

€ 114,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-S
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
12 mm
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter spiraal
95 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
1.5 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurgebied
van -35 tot 60 °C
Gewicht
200 g/m