Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4 533465

  • ERIKS:11646873
  • Fabrikant:4052568167233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,79/ stukexcl. btw

€ 144,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-SG
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
9.5 mm
Inwendige diameter
6.4 mm
Uitwendige diameter spiraal
42 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
6 m
Draadtype poort
Buitendraad BSPP (G)
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 60 °C
Gewicht
430 g/m