Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4 533463

  • ERIKS:11646871
  • Fabrikant:4052568086503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,61/ stukexcl. btw

€ 90,28incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-SG
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
9.5 mm
Inwendige diameter
6.4 mm
Uitwendige diameter spiraal
42 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
2.4 m
Draadtype poort
Buitendraad BSPP (G)
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurgebied
van -40 tot 60 °C
Gewicht
180 g/m