Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PUN-10X1,5-S-1-BL 197596

  • ERIKS:11640073
  • Fabrikant:4052568082475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,60/ stukexcl. btw

€ 76,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-S
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter spiraal
80 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
1.5 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurgebied
van -35 tot 60 °C
Gewicht
110 g/m