Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PPS-6-7,5-1/4-BL 19796

  • ERIKS:1066623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,18/ stukexcl. btw

€ 130,90incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PPS
Materiaal slang
Polyamide 12
Uitwendige diameter
7.8 mm
Inwendige diameter
6.2 mm
Uitwendige diameter spiraal
75 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
7.5 m
Draadtype poort
Buitendraad BSPP (G)
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
17.2 bar
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C
Gewicht
298 g/m