€ 92,82/ stukexcl. btw
€ 112,31incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PPS |
Materiaal slang | Polyamide 12 |
Uitwendige diameter | 6.3 mm |
Inwendige diameter | 4.7 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 75 mm |
Kleur | Blauw |
Max. werklengte | 7.5 m |
Draadtype poort | Buitendraad BSPP (G) |
Aansluiting | 1/4 |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 21.2 bar |
Temperatuurgebied | van -30 tot 80 °C |
Gewicht | 249 g/m |