Eriks
FESTO

FESTO Kunststof spiraalslang PPS-4-15-1/4-BL 19799

  • ERIKS:11627698
  • Fabrikant:4052568113513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,49/ stukexcl. btw

€ 168,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PPS
Materiaal slang
Polyamide 12
Uitwendige diameter
6.3 mm
Inwendige diameter
4.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
75 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
15 m
Draadtype poort
Buitendraad BSPP (G)
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
21.2 bar
Temperatuurgebied
van -30 tot 80 °C
Gewicht
367 g/m