Eriks
FESTO

FESTO Kortimpulsventiel VLK-3-PK-3 9639

  • ERIKS:11626923
  • Fabrikant:4052568008932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,56/ stukexcl. btw

€ 193,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VLK
Doorlaat bij 6 Bar
90 l/min
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
DIN-grootte
2.5
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)