Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder AEVC-6-5-P-A 188056

  • ERIKS:11635985
  • Fabrikant:4052568076443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,02/ stukexcl. btw

€ 102,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEVC
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
6 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M10
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Gewicht
19 g