Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder AEVC-4-5-A-P 188053

  • ERIKS:11635982
  • Fabrikant:4052568076412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,44/ stukexcl. btw

€ 86,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEVC
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
4 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Aluminiumlegering, geanodiseerde
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
4.5 g