€ 93,86/ stukexcl. btw
€ 113,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | AEVC |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 5 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadvorm zuigerstang | Vaste binnendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 8 |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Gewicht | 85 g |