Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder AEVC-100-10-A-P-A 188328

  • ERIKS:11636229
  • Fabrikant:4052568149321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 479,14/ stukexcl. btw

€ 579,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEVC
Functie
Enkelwerkend
ISO-norm
ISO 6431
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 4
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Gewicht
2970 g