Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder AEVC-10-5-P 188070

  • ERIKS:11635999
  • Fabrikant:4052568076580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,41/ stukexcl. btw

€ 88,83incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEVC
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Gewicht
17 g