Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder AEVC-10-10-P 188071

  • ERIKS:11636000
  • Fabrikant:4052568076597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,29/ stukexcl. btw

€ 89,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AEVC
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
10 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Gewicht
24 g