Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder ADVC-80-10-I-P-A 188308

  • ERIKS:11636210
  • Fabrikant:4052568149123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,79/ stukexcl. btw

€ 459,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6431
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 3
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Gewicht
1855 g