€ 347,34/ stukexcl. btw
€ 420,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ADVC |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6431 |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 80 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Vaste binnendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 3 |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0.6 tot 10 bar |
Gewicht | 1485 g |