Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder ADVC-50-25-A-P-A 188271

  • ERIKS:11636177
  • Fabrikant:4052568148768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,34/ stukexcl. btw

€ 293,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6431
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Gewicht
700 g