Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder ADVC-4-5-P 526898

  • ERIKS:11645193
  • Fabrikant:4052568084585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,44/ stukexcl. btw

€ 86,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
4 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
M 3 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Aluminiumlegering, geanodiseerde
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Gewicht
4.5 g