€ 71,44/ stukexcl. btw
€ 86,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ADVC |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 4 mm |
Slaglengte | 5 mm |
Poortaansluiting | M 3 mm |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 6 |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Aluminiumlegering, geanodiseerde |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Gewicht | 4.5 g |