Eriks
FESTO

FESTO Korteslagcilinder ADVC-20-25-A-P 188159

  • ERIKS:11636078
  • Fabrikant:4052568077440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,94/ stukexcl. btw

€ 120,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ADVC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Gewicht
160 g