Eriks
FESTO

FESTO Kogelscharnierkop met moer CRSGS-M16X1,5 195584

  • ERIKS:11639437
  • Fabrikant:4052568158163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,82/ stukexcl. btw

€ 161,92incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRSGS
Uitvoering
Stangkop
Geschikt voor diameter
80 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
259 g