Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZPR Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN40 Binnendraad (BSPP) 3/8" (15)

  • ERIKS:11649252
  • Fabrikant:4052568179267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,82/ stukexcl. btw

€ 356,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZPR
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/8" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Materiaal kogel
Messing
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C