Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZPR Messing/PTFE Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN40 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11649254
  • Fabrikant:4052568179281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,78/ stukexcl. btw

€ 411,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZPR
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Materiaal kogel
Messing
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C