€ 294,82/ stukexcl. btw
€ 356,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZPR |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 1/4" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN40 |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Materiaal kogel | Messing |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |