Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14168329
  • Fabrikant:4052568274580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,50/ stukexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBM
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN50
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C