Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Handgreep PN50 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14168328
  • Fabrikant:4052568274573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBM
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN50
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C