Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE Handgreep PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14168336
  • Fabrikant:4052568274597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,34/ stukexcl. btw

€ 24,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBM
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C