Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBF Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN20 Flens 3/4" (20)

  • ERIKS:14168373
  • Fabrikant:4052568275587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,65/ stukexcl. btw

€ 139,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBF
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN20
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Montageflens 2
F04
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C