Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBF Roestvaststaal (RVS)/PTFE Handgreep PN20 Flens 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14085829
  • Fabrikant:4052568453657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,74/ stukexcl. btw

€ 438,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBF
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN20
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C