Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBE Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN63 Binnendraad (NPT) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14168420
  • Fabrikant:4052568275549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 376,68/ stukexcl. btw

€ 455,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
PN63
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C